{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
wysokość trasowania | 600 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
granica błędu | 0,04 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
trwałość baterii ok. | 3 500 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość podstawy | 180 mm | |
szerokość podstawy | 120 mm | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie z przyciskiem sygnalizacyjnym 600 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
11 893,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 979,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 016,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 | 1 |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
granica błędu | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
długość podstawy | 180 | 180 | 165 |
szerokość podstawy | 120 | 120 | 110 |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |