{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
wysokość trasowania | 600 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,07 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
przekrój kolumny pomiarowej | 30,9×10,7 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość podstawy | 180 mm | |
szerokość podstawy | 120 mm | |
masa | 3,4 kg | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 443850 600 | |
EAN / GTIN | 4045197204752 | |
Numer producenta | 443850 600 |