Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie z przyciskiem sygnalizacyjnym, wysokość trasowania: 300mm

Nr art.: 445222 300
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość trasowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
wysokość trasowania 300 mm
odczyt 0,005 mm
granica błędu 0,02 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
trwałość baterii ok. 3 500 h
Technika pomiarowa cyfrowy
długość podstawy 135 mm
szerokość podstawy 91 mm
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445222 300
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001062291
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na wyraźnym wyświetlaczu cyfrowym. Bardzo małe zużycie prądu w czasie zasilania baterią.
Przycisk zatrzymywania wyniku - wynik pomiaru można zatrzymać na wskazaniach przez naciśnięcie przycisku. Wszystkie istotne elementy są hartowane. Duża stabilność dzięki dwóm równoległym, hartowanym prowadnicom z zębami wyfrezowanymi po stronie wewnętrznej (wielk. 1000 z 3 prowadnicami).
2 wartości Preset umożliwiają zapisywanie punktów odniesienia (np. płyta granitowa i obrabiany przedmiot).
Rysik traserski uzbrojony płytką z HM. Solidna stopa z hartowaną i docieraną powierzchnią podstawy. Na ścianie tylnej obudowy wyświetlacza znajduje się korbka do szybkiego przesuwania oraz pokrętło do precyzyjnej regulacji.
dodatkowo z przyciskiem sygnalizacyjnym. Nadaje się szczególnie do pomiarów bezwzględnych, porównawczych i mierzenia wymiarów łańcuchowych.

Zastosowanie:

po zetknięciu z mierzoną powierzchnią czujnik wydaje sygnał akustyczny. Wartość pomiarowa pozostaje utrzymana również w przyp. dalszego przesuwu (skok swobodny 2 mm), łatwa obsługa.
kulki pomiarowej uwzględniana jest automatycznie.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357, 1 osłona, 1 rysik HM nr 445230, przycisk sygnalizacyjny.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt 4-kątny nr 445180 do mocowania czujników zegarowych i czujników dźwigniowo-zębatych, wzorzec do centr. nr 445250, kątomierz nr 453500, uchwyt nr 453520 i przewód do transmisji danych nr 497080.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka