Kątomierze uniwersalne z lupą 300 mm

Nr art.: 453500 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 272,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość prowadnicy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 360 stopni
    odczyt 5 min. kątowa
    granica błędu ±5 min. kątowa
    długość prowadnicy 300 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    materiał Stal stopowa, INOX
    wszystkie części hartowane
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu Kątomierze

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 453500 300
    EAN / GTIN 4045197294449

    Opis

    Wykonanie:

    Czytelna podziałka oraz cyfry na tarczy skali 4×90°. Noniusz i tarcza skali leżą w jednej płaszczyźnie i zapewniają bezbłędny odczyt bez paralaksy. Tarcza pomiarowa chromowana na matowo.Końce szyny pomiarowej ścięte na powierzchni czołowej pod kątem 45° oraz 60°. Prowadnicę można przekładać i przesuwać na całej długości. Pozycję tarczy noniusza oraz prowadnicy przesuwnej można ustalić za pomocą śruby radełkowanej. Z precyzyjną regulacją za pomocą śruby radełkowanej i lupy panoramicznej, obejmującej cały noniusz.

    Wyp. dodatkowe:

    Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowania a przyrządach traserskich nr 445152-445222). Kątownik dodatkowy nr 453600.

    Część zamienna:

    Szyna pomiarowa nr 453510. Lupa jako część zamienna nr 453820, wielk. 1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka