Kątomierze uniwersalne z lupą 500 mm

Nr art.: 453500 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 275,77 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 360 stopni
odczyt 5 min. kątowa
granica błędu ±5 min. kątowa
długość prowadnicy 500 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 453500 500
EAN / GTIN 2050001045775

Opis

Wykonanie:

Czytelna podziałka oraz cyfry na tarczy skali 4×90°. Noniusz i tarcza skali leżą w jednej płaszczyźnie i zapewniają bezbłędny odczyt bez paralaksy. Tarcza pomiarowa chromowana na matowo.Końce szyny pomiarowej ścięte na powierzchni czołowej pod kątem 45° oraz 60°. Prowadnicę można przekładać i przesuwać na całej długości. Pozycję tarczy noniusza oraz prowadnicy przesuwnej można ustalić za pomocą śruby radełkowanej. Z precyzyjną regulacją za pomocą śruby radełkowanej i lupy panoramicznej, obejmującej cały noniusz.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowania a przyrządach traserskich nr 445152-445222). Kątownik dodatkowy nr 453600.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510. Lupa jako część zamienna nr 453820, wielk. 1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne