{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 75 mm - 88 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,006 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 23 mm | |
wymiar a | 3,4 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 105 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 255 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 156 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429000 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517759 | |
Numer producenta | 368-772 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Średnicówka mikrometryczna Holtest 75-88 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 702,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 367,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,005 mm | 0,005 mm |
zakres pomiarowy | 75 mm - 88 mm | 75 mm - 88 mm |
głębokość pomiaru z przedłużką | 255 mm | 267 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
wymiar a | 3,4 mm | 1 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |