Średnicówka mikrometryczna Holtest 125-150 mm

Nr art.: 429000 125-150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,90 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 213,48 PLN /szt.
  • 201,67 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 125 mm - 150 mm
odczyt 0,005 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,01 mm
⌀ bębenka pomiarowego 23 mm
wymiar a 19,6 mm
standardowa głębokość pomiaru 147 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 297 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość całkowita 249 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 429000 125-150
EAN / GTIN 4946368517780
Numer producenta 368-775

Opis

Version:

Stainless, all reading parts glare-free satin chrome-plated. Barrel with jet black scale and ratchet.
For through holes, measuring faces of hardened steel.

Optional extras:

Extensions No. 429010. Setting rings No. 484030.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka