{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 62 mm - 75 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,006 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 23 mm | |
wymiar a | 3,4 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 105 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 255 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 156 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429000 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368517742 | |
Numer producenta | 368-771 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Średnicówka mikrometryczna Holtest 62-75 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 594,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 268,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,005 | 0,005 |
granica błędu | 0,006 | 0,007 |
głębokość pomiaru z przedłużką | 255 | 267 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
standardowa głębokość pomiaru | 105 | 117 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
wymiar a | 3,4 | 1 |