{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 10 mm - 12 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 17 mm | |
wymiar a | 2 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 57 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 157 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 106 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429000 10-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517179 | |
Numer producenta | 368-163 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Średnicówka mikrometryczna Holtest 10-12 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 913,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 618,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,001 | 0,001 |
zakres pomiarowy | 10 ;12 | 10 ;12 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
standardowa głębokość pomiaru | 57 | 54 |
wymiar a | 2 | 1,5 |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |