{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 12 mm - 16 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 23 mm | |
wymiar a | 2,6 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 80 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 230 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 127 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429000 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517674 | |
Numer producenta | 368-764 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Średnicówka mikrometryczna Holtest 12-16 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 889,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 510,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,005 mm | 0,005 mm |
granica błędu | 0,004 mm | 0,005 mm |
głębokość pomiaru z przedłużką | 230 mm | 230 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
wymiar a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |