Średnicówki mikrometryczne Micromar 8-10 mm

Nr art.: 428900 8-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 215,05 PLN /szt.
  • 108,02 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 8 mm - 10 mm
odczyt 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,004 mm
wymiar a 1,8 mm
standardowa głębokość pomiaru 58 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 133 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428900 8-10
EAN / GTIN 4059192010584
Numer producenta 4190311

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo.Wrzeciono pomiarowe całkowicie hartowane i szlifowane.Mechanizm szybkiego przesuwu ze sprzęgłem.Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa od 12 mm ze szczękami pomiarowymi z HM.Od 12 mm do pomiarów aż do dna otworu.Od 40 mm głowica pomiarowa aluminiowa w celu obniżenia masy.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428950, pierścienie nastawcze nr484030.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka