Średnicówki mikrometryczne Micromar, zakres pomiarowy: 6-8mm

Nr art.: 428900 6-8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 863
zakres pomiarowy 6 mm - 8 mm
odczyt 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,004 mm
wymiar a 1,5 mm
standardowa głębokość pomiaru 58 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 133 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428900 6-8
Kopiuj
EAN / GTIN 4059192010577
Kopiuj
Numer producenta 4190310
Kopiuj
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo.Wrzeciono pomiarowe całkowicie hartowane i szlifowane.Mechanizm szybkiego przesuwu ze sprzęgłem.Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa od 12 mm ze szczękami pomiarowymi z HM.Od 12 mm do pomiarów aż do dna otworu.Od 40 mm głowica pomiarowa aluminiowa w celu obniżenia masy.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428950, pierścienie nastawcze nr484030.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka