{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 10 mm - 12 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
wymiar a | 1,8 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 58 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 133 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428900 10-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010591 | |
Numer producenta | 4190312 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Średnicówki mikrometryczne Micromar 10-12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 197,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 621,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,001 | 0,001 |
zakres pomiarowy | 10 ;12 | 10 ;12 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
norma | DIN 863 | Norma zakładowa |
standardowa głębokość pomiaru | 58 | 54 |
wymiar a | 1,8 | 1,5 |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |