Średnicówki mikrometryczne Micromar, zakres pomiarowy: 20-25mm

Nr art.: 428900 20-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 222,81 PLN /szt.
  • 124,13 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 20 mm - 25 mm
odczyt 0,005 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,004 mm
wymiar a 0 mm
standardowa głębokość pomiaru 68 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 218 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428900 20-25
EAN / GTIN 4059192010621
Numer producenta 4190315

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo.Wrzeciono pomiarowe całkowicie hartowane i szlifowane.Mechanizm szybkiego przesuwu ze sprzęgłem.Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa od 12 mm ze szczękami pomiarowymi z HM.Od 12 mm do pomiarów aż do dna otworu.Od 40 mm głowica pomiarowa aluminiowa w celu obniżenia masy.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428950, pierścienie nastawcze nr484030.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Średnicówki mikrometryczne Micromar, zakres pomiarowy: 20-25mm

Średnicówki mikrometryczne Micromar, zakres pomiarowy: 20-25mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 422,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1683,14 PLN
1 272,77  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
odczyt 0,005 mm 0,005 mm
granica błędu 0,004 mm 0,006 mm
zakres pomiarowy 20 mm - 25 mm 20 mm - 25 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm 1/50 mm
norma DIN 863 Norma zakładowa
standardowa głębokość pomiaru 68 mm 90 mm
Technika pomiarowa analogowy analogowy

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka