{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 40 mm - 50 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
wymiar a | 0 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 76 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 226 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428900 40-50 | |
EAN / GTIN | 4059192010652 | |
Numer producenta | 4190319 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Średnicówki mikrometryczne Micromar, zakres pomiarowy: 40-50mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 772,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 015,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 0,004 mm | 0,006 mm |
zakres pomiarowy | 40 mm - 50 mm | 40 mm - 50 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | DIN 863 | Norma zakładowa |
standardowa głębokość pomiaru | 76 mm | 97 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |