{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 123-140 mm | |
wysokość mocowania h | 200 mm | |
maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm | 7,5 kN | |
wysokość H | 322 mm | |
⌀ otworu mocującego | 16,5 mm | |
Rodzaj produktu | Urządzenie szybkomocujące |
Numer artykułu | 377065 GRS20-12 | |
EAN / GTIN | 4008158035840 | |
Numer producenta | GRS20-12 |