Nakrętki teowe z gwintem 18 mm

Nr art.: 375315 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 508
    wymiar nominalny rowka teowego 18 mm
    gwint M16
    wysokość nakrętki 20 mm
    szerokość a 17,7 mm
    szerokość e 28 mm
    wysokość k 10 mm
    Rodzaj produktu Wkładki teowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 375315 18
    EAN / GTIN 2050002047020
    Numer producenta 80069

    Opis

    Zastosowanie:

    do znormalizowanych śrub dwustronnych.

    Norma:

    DIN 508

    Materiał:

    stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

    Wskazówka:

    Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka