{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 508 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 6 mm | |
gwint | M5 | |
wysokość nakrętki | 8 mm | |
szerokość a | 5,7 mm | |
szerokość e | 10 mm | |
wysokość k | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu |
375315 6
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4020772080006
Kopiuj |
|
Numer producenta |
80002
Kopiuj |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |