Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 10mm

Nr art.: 375315 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 354 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508
wymiar nominalny rowka teowego 10 mm
gwint M8
wysokość nakrętki 12 mm
szerokość a 9,7 mm
szerokość e 15 mm
wysokość k 6 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375315 10
EAN / GTIN 4020772080020
Numer producenta 80028

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.