{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 120 mm | |
wysokość mocowania h | 200 mm | |
maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm | 5,5 kN | |
wysokość H | 260 mm | |
⌀ otworu mocującego | 13 mm | |
Rodzaj produktu | Urządzenie szybkomocujące |
Numer artykułu | 377065 BS3N | |
EAN / GTIN | 4008158018140 | |
Numer producenta | BS3N |