Nakrętki teowe półwyrób 18 mm

Nr art.: 375320 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508
wymiar nominalny rowka teowego 18 mm
wysokość nakrętki 20 mm
szerokość a 17,7 mm
szerokość e 28 mm
wysokość k 10 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375320 18
EAN / GTIN 4020772084561
Numer producenta 84566

Opis

Zastosowanie:

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka