• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nakrętki teowe półwyrób 20 mm

Nr art.: 375320 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508
wymiar nominalny rowka teowego 20 mm
wysokość nakrętki 24 mm
szerokość a 19,7 mm
szerokość e 32 mm
wysokość k 12 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375320 20
EAN / GTIN 4020772084578
Numer producenta 84574

Opis

Zastosowanie:

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.