{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6832J | |
rozstaw otworów e | 41 mm | |
⌀ otworu d | 8,5 mm | |
wysokość mocowania H | 59 mm | |
siła przyczepności P1 | 2 000 N | |
siła przyczepności P2 | 3 000 N | |
wysokość całkowita | 97 mm | |
długość całkowita | 287 mm | |
śruba dociskowa | M8×65 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376630 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008208 | |
Numer producenta | 557344 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dociski poziome z pionową stopką 4
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
231,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
154,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M8×65 mm | M10×90 mm |
wysokość całkowita | 97 mm | 90 mm |
długość całkowita | 287 mm | 273 mm |
siła przyczepności P1 | 2 000 N | 2 500 N |
siła przyczepności P2 | 3 000 N | 3 500 N |
typ | 6832J | 376625 4 |
Rodzaj produktu | Dociski poziome | Dociski poziome |