{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6832J | |
rozstaw otworów e | 13-14,5 mm | |
⌀ otworu d | 5,2 mm | |
wysokość mocowania H | 25,5 mm | |
siła przyczepności P1 | 800 N | |
siła przyczepności P2 | 1 100 N | |
wysokość całkowita | 43 mm | |
długość całkowita | 120 mm | |
śruba dociskowa | M5×30 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376630 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008161 | |
Numer producenta | 557341 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dociski poziome z pionową stopką 1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
140,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
235 sztuk w magazynie
91,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M5×30 mm | M5×30 mm |
⌀ otworu d | 5,2 mm | 5,2 mm |
wysokość całkowita | 43 mm | 38 mm |
długość całkowita | 120 mm | 105 mm |
siła przyczepności P1 | 800 N | 460 N |
siła przyczepności P2 | 1 100 N | 700 N |
rozstaw otworów e | 13-14,5 mm | 13,5 mm |