{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6832J | |
rozstaw otworów e | 11,5-15,5 mm | |
⌀ otworu d | 4,6 mm | |
wysokość mocowania H | 20 mm | |
siła przyczepności P1 | 250 N | |
siła przyczepności P2 | 400 N | |
wysokość całkowita | 33 mm | |
długość całkowita | 79 mm | |
śruba dociskowa | M4×25 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu |
376630 0
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4020772008154
Kopiuj |
|
Numer producenta |
557340
Kopiuj |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |