{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6832J | |
rozstaw otworów e | 26 mm | |
⌀ otworu d | 5,6 mm | |
wysokość mocowania H | 34 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 000 N | |
siła przyczepności P2 | 1 200 N | |
wysokość całkowita | 61 mm | |
długość całkowita | 164 mm | |
śruba dociskowa | M6×35 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Numer producenta | 557342 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dociski poziome z pionową stopką 2
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
148,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
98,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M6×35 mm | M6×40 mm |
wysokość całkowita | 61 mm | 54 mm |
siła przyczepności P1 | 1 000 N | 1 200 N |
siła przyczepności P2 | 1 200 N | 1 400 N |
rozstaw otworów e | 26 mm | 26 mm |
typ | 6832J | 376625 2 |
wysokość mocowania H | 34 mm | 24 mm |