{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 376625 2 | |
rozstaw otworów e | 26 mm | |
rozstaw otworów f | 25 mm | |
⌀ otworu d | 5,5 mm | |
wysokość mocowania H | 24 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 200 N | |
siła przyczepności P2 | 1 400 N | |
wysokość całkowita | 54 mm | |
długość całkowita | 163 mm | |
śruba dociskowa | M6×40 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376625 2 | |
EAN / GTIN | 4045197229922 | |
Numer producenta | 376625 2 |