{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 376625 4 | |
rozstaw otworów e | 41,2 mm | |
rozstaw otworów f | 43 mm | |
⌀ otworu d | 8,8 mm | |
wysokość mocowania H | 45 mm | |
siła przyczepności P1 | 2 500 N | |
siła przyczepności P2 | 3 500 N | |
wysokość całkowita | 90 mm | |
długość całkowita | 273 mm | |
śruba dociskowa | M10×90 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197229946 | |
Numer producenta | 376625 4 |