{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6800J | |
rozstaw otworów e | 20 mm | |
rozstaw otworów f | 32,5 mm | |
⌀ otworu d | 7,5 mm | |
wysokość mocowania H | 33 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 200 N | |
siła przyczepności P2 | 2 500 N | |
wysokość całkowita | 186 mm | |
długość całkowita | 112 mm | |
śruba dociskowa | M8×45 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376500 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007768 | |
Numer producenta | 557304 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dociski pionowe z poziomą stopką 3
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie
184,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
103,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M8×45 mm | M8×45 mm |
⌀ otworu d | 7,5 mm | 7,2 mm |
długość całkowita | 112 mm | 90 mm |
siła przyczepności P1 | 1 200 N | 1 800 N |
rozstaw otworów e | 20 mm | 19 mm |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe | Dociski pionowe |
wysokość mocowania H | 33 mm | 32 mm |