{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6800J | |
rozstaw otworów e | 20 mm | |
rozstaw otworów f | 23-31 mm | |
⌀ otworu d | 5,5 mm | |
wysokość mocowania H | 23 mm | |
siła przyczepności P1 | 800 N | |
siła przyczepności P2 | 1 200 N | |
wysokość całkowita | 139,5 mm | |
długość całkowita | 78 mm | |
śruba dociskowa | M6×35 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376500 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007751 | |
Numer producenta | 557303 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 2
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie
153,95 PLN
91,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie
83,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M6×35 mm | M6×50 mm |
wysokość całkowita | 139,5 mm | 140 mm |
długość całkowita | 78 mm | 74,5 mm |
siła przyczepności P1 | 800 N | 1 200 N |
siła przyczepności P2 | 1 200 N | 1 500 N |
rozstaw otworów e | 20 mm | 12,5 mm |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe | Dociski pionowe |