{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 376508 2 | |
rozstaw otworów e | 12,5 mm | |
rozstaw otworów f | 27 mm | |
⌀ otworu d | 5,2 mm | |
wysokość mocowania H | 22,5 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 200 N | |
siła przyczepności P2 | 1 500 N | |
wysokość całkowita | 140 mm | |
długość całkowita | 74,5 mm | |
śruba dociskowa | M6×50 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376508 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226273 | |
Numer producenta | 376508 2 |