{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 376508 4 | |
rozstaw otworów e | 32 mm | |
rozstaw otworów f | 45 mm | |
⌀ otworu d | 8,3 mm | |
wysokość mocowania H | 43 mm | |
siła przyczepności P1 | 2 500 N | |
siła przyczepności P2 | 3 470 N | |
wysokość całkowita | 218 mm | |
długość całkowita | 143 mm | |
śruba dociskowa | M10×89 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376508 4 | |
EAN / GTIN | 4020772390310 | |
Numer producenta | 376508 4 |