{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 376508 3 | |
rozstaw otworów e | 19 mm | |
rozstaw otworów f | 31,6 mm | |
⌀ otworu d | 7,2 mm | |
wysokość mocowania H | 32 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 800 N | |
siła przyczepności P2 | 2 500 N | |
wysokość całkowita | 205 mm | |
długość całkowita | 90 mm | |
śruba dociskowa | M8×45 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376508 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226280 | |
Numer producenta | 376508 3 |