Dociski pionowe z poziomą stopką 5

Nr art.: 376500 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6800J
rozstaw otworów e 45 mm
rozstaw otworów f 45-50 mm
⌀ otworu d 8,5 mm
wysokość mocowania H 55,8 mm
siła przyczepności P1 3 000 N
siła przyczepności P2 5 000 N
wysokość całkowita 281 mm
długość całkowita 195 mm
śruba dociskowa M12×80 mm
Rodzaj produktu Dociski pionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 376500 5
EAN / GTIN 4020772007782
Numer producenta 557306

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.
  • zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi 
  • ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni 
  • śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem 
  • zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.