{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6800J | |
rozstaw otworów e | 8,5-13,5 mm | |
rozstaw otworów f | 23 mm | |
⌀ otworu d | 4,5 mm | |
wysokość mocowania H | 18 mm | |
siła przyczepności P1 | 500 N | |
siła przyczepności P2 | 700 N | |
wysokość całkowita | 81 mm | |
długość całkowita | 49 mm | |
śruba dociskowa | M4×25 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376500 0 | |
EAN / GTIN | 4020772007737 | |
Numer producenta | 557301 |