Widełkowe łapy dociskowe ukośne 33X400 mm

Nr art.: 371600 33X400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6315B
    norma DIN 6315 B
    szerokość rowka 33 mm
    długość całkowita 400 mm
    wysokość 50 mm
    szerokość 74 mm
    do śrub mocujących M30
    Rodzaj produktu Łapy dociskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 371600 33X400
    EAN / GTIN 4020772070632
    Numer producenta 70631

    Opis

    Materiał:

    Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.