Widełkowe łapy dociskowe ukośne 11X100 mm

Nr art.: 371600 11X100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315B
norma DIN 6315 B
szerokość rowka 11 mm
długość całkowita 100 mm
wysokość 20 mm
szerokość 31 mm
do śrub mocujących M10
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371600 11X100
EAN / GTIN 4020772070489
Numer producenta 70482

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.