Widełkowe łapy dociskowe ukośne 26X250 mm

Nr art.: 371600 26X250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315B
norma DIN 6315 B
szerokość rowka 26 mm
długość całkowita 250 mm
wysokość 40 mm
szerokość 66 mm
do śrub mocujących M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371600 26X250
EAN / GTIN 4020772070595
Numer producenta 70599

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.