Widełkowe łapy dociskowe ukośne 33X250 mm

Nr art.: 371600 33X250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315B
norma DIN 6315 B
szerokość rowka 33 mm
długość całkowita 250 mm
wysokość 50 mm
szerokość 74 mm
do śrub mocujących M30
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371600 33X250
EAN / GTIN 4020772070618
Numer producenta 70615

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.