• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Widełkowe łapy dociskowe ukośne 18X200 mm

Nr art.: 371600 18X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315B
norma DIN 6315 B
szerokość rowka 18 mm
długość całkowita 200 mm
wysokość 30 mm
szerokość 48 mm
do śrub mocujących M16; M18
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371600 18X200
EAN / GTIN 4020772070533
Numer producenta 70532

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.