Widełkowe łapy dociskowe z noskiem 22X315 mm

Nr art.: 371400 22X315
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6315GN
    norma DIN 6315 GN
    szerokość rowka 22 mm
    długość całkowita 315 mm
    wysokość 40 mm
    szerokość 60 mm
    do śrub mocujących M20; M22
    Rodzaj produktu Łapy dociskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 371400 22X315
    EAN / GTIN 4020772070939
    Numer producenta 70938

    Opis

    Materiał:

    Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.