Widełkowe łapy dociskowe z noskiem 11X125 mm

Nr art.: 371400 11X125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315GN
norma DIN 6315 GN
szerokość rowka 11 mm
długość całkowita 125 mm
wysokość 20 mm
szerokość 30 mm
do śrub mocujących M10
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371400 11X125
EAN / GTIN 4020772070878
Numer producenta 70870

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.