Widełkowe łapy dociskowe z noskiem 14X160 mm

Nr art.: 371400 14X160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315GN
norma DIN 6315 GN
szerokość rowka 14 mm
długość całkowita 160 mm
wysokość 25 mm
szerokość 40 mm
do śrub mocujących M12; M14
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371400 14X160
EAN / GTIN 4020772070885
Numer producenta 70888

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.