Widełkowe łapy dociskowe z noskiem 14X200 mm

Nr art.: 371400 14X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315GN
norma DIN 6315 GN
szerokość rowka 14 mm
długość całkowita 200 mm
wysokość 25 mm
szerokość 40 mm
do śrub mocujących M12; M14
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371400 14X200
EAN / GTIN 4020772070892
Numer producenta 70896

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
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
    szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka