Widełkowe łapy dociskowe z noskiem 18X250 mm

Nr art.: 371400 18X250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315GN
norma DIN 6315 GN
szerokość rowka 18 mm
długość całkowita 250 mm
wysokość 30 mm
szerokość 50 mm
do śrub mocujących M16; M18
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371400 18X250
EAN / GTIN 4020772070915
Numer producenta 70912

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.