{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NC8 | |
typ | 160 | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
maks. siła mocująca do | 60 kN | |
masa | 56 kg | |
Długość całkowita L | 615 mm | |
długość korpusu a | 530 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 164 mm | |
zakres mocowania b | 0 mm - 246 mm | |
wysokość korpusu c - 0,02 | 115 mm | |
zakres mocowania d | 189 mm - 435 mm | |
wysokość szczęk h | 49,8 mm | |
rowek wzdłużny l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
rowek poprzeczny n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | NC8 | |
Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu | 5 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 360405 160 | |
EAN / GTIN | 4250364403405 | |
Numer producenta | 6921928000055 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Imadło NC ze wspomaganiem siły nacisku NC8 160
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
20 953,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
21 376,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
15 469,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | System mocowania w punkcie zerowym | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | NC8 | HiPo | HOLEX NC |
Długość całkowita L | 615 | 645 | 573 |
masa | 56 | 65 | 67 |
długość korpusu a | 530 | 560 | 530 |
wysokość korpusu c - 0,02 | 115 | 115 | 110 |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe |