{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPoClamp | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
maks. siła mocująca do | 60 kN | |
masa | 65 kg | |
Długość całkowita L | 645 mm | |
długość korpusu a | 560 mm | |
szerokość korpusu B | 160 mm | |
zakres mocowania b | 17 mm - 263 mm | |
wysokość korpusu c - 0,02 | 115 mm | |
zakres mocowania d | 187 mm - 433 mm | |
wysokość szczęk h | 49,8 mm | |
rowek wzdłużny l H7 | 20 mm | |
m ± 0,02 | 234 mm | |
rowek poprzeczny n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
rozstaw rowków p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HiPo | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Numer producenta | 360465 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Imadło NC ze wspomaganiem siły mocowania HiPo Clamp Ze wzmacniaczem siły, Typ: 160
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
21 140,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
15298,39 PLN
12 290,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HiPo | HOLEX NC |
Długość całkowita L | 645 mm | 573 mm |
masa | 65 kg | 67 kg |
długość korpusu a | 560 mm | 530 mm |
maks. siła mocująca do | 60 kN | 60 kN |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe |