{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NC8 | |
typ | 125 | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
maks. siła mocująca do | 40 kN | |
masa | 43 kg | |
Długość całkowita L | 615 mm | |
długość korpusu a | 530 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 126 mm | |
zakres mocowania b | 0 mm - 314 mm | |
wysokość korpusu c - 0,02 | 100 mm | |
zakres mocowania d | 87 mm - 445 mm | |
wysokość szczęk h | 39,5 mm | |
rowek wzdłużny l H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
rowek poprzeczny n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | NC8 | |
Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu | 7 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 360405 125L | |
EAN / GTIN | 4250364403375 | |
Numer producenta | 6921918010055 |