{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NC8 | |
typ | 90 | |
Wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
maks. siła mocująca do | 28 kN | |
masa | 15 kg | |
Długość całkowita L | 339 mm | |
długość korpusu a | 283 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 90 mm | |
zakres mocowania b | 0 mm - 126 mm | |
wysokość korpusu c - 0,02 | 80 mm | |
zakres mocowania d | 91 mm - 217 mm | |
wysokość szczęk h | 34 mm | |
rowek wzdłużny l H7 | 20 mm | |
m | 112 mm | |
rowek poprzeczny n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 73 mm | |
t | 97 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | NC8 | |
Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu | 3 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu |
360405 90
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4250364403252
Kopiuj |
|
Numer producenta |
6921908000055
Kopiuj |
|
Manufacturer | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |