{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NC8 | |
typ | 200 | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
maks. siła mocująca do | 80 kN | |
masa | 85 kg | |
Długość całkowita L | 615 mm | |
długość korpusu a | 530 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 202 mm | |
zakres mocowania b | 0 mm - 246 mm | |
wysokość korpusu c - 0,02 | 140 mm | |
zakres mocowania d | 189 mm - 435 mm | |
wysokość szczęk h | 60 mm | |
rowek wzdłużny l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
rowek poprzeczny n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | NC8 | |
Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu | 5 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 360405 H200 | |
EAN / GTIN | 4250364403429 | |
Numer producenta | 6921938000055 |